Beli harga clean out 4 inch san ei di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp159.900

  2. Onda Wall Faucet (Kran Tembok)
    13%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

  3. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  4. Onda CLS Wall Faucet (Kran Tembok)
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp73.900

    Onda CLS Wall Faucet (Kran Tembok)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Weight (g): 300
  5. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga harga clean out 4 inch san ei Terbaru October 2026
HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)Rp159.900
Onda Wall Faucet (Kran Tembok)Rp74.900
TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Rp2.199.900
Onda CLS Wall Faucet (Kran Tembok)Rp73.900
Wasser Floor Drain Round with Square Flange (Floor Drain Bulat Flensa Kotak)Rp449.900
Onda Kitchen Faucet (Kran Dapur)Rp28.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.899.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)